角リム型 ハンドル車(軸穴加工付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)17 ハンドル呼び径(Φmm)- 寸法D(Φmm)140 注文コード21570815 品番BS140ER-K17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,670
この商品は軸穴径・ハンドル呼び径・寸法Dなど550種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)16 寸法H(mm)45 寸法H1(mm)66 寸法L(mm)28 寸法M(mm)M8×1.25 寸法R(mm)61 寸法S(mm)12 種類2スポーク 仕様- 質量(g)1100 タイプER-S型回転握り付き粉体焼付塗装 寸法D(Φmm)140 寸法D1(Φmm)38 寸法B(Φmm)18 材質(ハンドル車)FC材 軸穴径(Φmm)17 材質(握り)ポリアミド 表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック ハンドル呼び径(Φmm)- 適合キー溝(mm)- 押しネジ穴-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする