※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NS100-K14 角リム型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21573624 NS100-K14 角リム型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21573624 NS100-K14 角リム型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21573624

角リム型 ハンドル車(軸穴加工付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)14 ハンドル呼び径(Φmm)100 寸法D(Φmm)100 注文コード21573624 品番NS100-K14
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は軸穴径・ハンドル呼び径・寸法Dなど550種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)14 寸法H(mm)36 寸法L(mm)22 寸法S(mm)10 種類2スポーク 仕様握り取付け用メネジがありません。メネジがありません。 質量(g)520 タイプ握りなしクロムメッキ仕上 寸法D(Φmm)100 寸法D1(Φmm)30 寸法B(Φmm)- 材質(ハンドル車)FC材 軸穴径(Φmm)14 材質(握り)- 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ 色(ハンドル車)- 色(握り)- ハンドル呼び径(Φmm)100 適合キー溝(mm)4×4 押しネジ穴M5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする