SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1DN40~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
200
50
150
25
全90種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21574314
品番
CG1DN40-200J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,750
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
200
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
クレビス形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
クレビス形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21574314
CG1DN40-200J
36959807
CG1DN40-200JZ
CG Series(CG1DN40)
SMC
1個
¥
15,980
税込
¥17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です