25A-MXQ25L-100 エアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXQシリーズ 25A-MXQ25L SMC 21575348

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXQシリーズ 25A-MXQ25L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はストロークが8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
100
注文コード
21575348
品番
25A-MXQ25L-100
参考基準価格(税別)¥73,760販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980
ストローク(mm)
100
シリンダ内径(Φmm)
25
作動方式
複動

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする