※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
角リム型 ハンドル車(軸穴加工付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
20
ハンドル呼び径(Φmm)
200
寸法D(Φmm)
200
注文コード
21575557
品番
S200ER-H20
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径・ハンドル呼び径・寸法D
など
550
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
20
寸法H(mm)
57
寸法H1(mm)
85
寸法L(mm)
36
寸法M(mm)
M10×1.5
寸法R(mm)
89
寸法S(mm)
16
種類
2スポーク
仕様
-
質量(g)
2280
タイプ
ER-S型回転握り付きクロムメッキ仕上
寸法D(Φmm)
200
寸法D1(Φmm)
45
寸法B(Φmm)
22
材質(ハンドル車)
FC材
軸穴径(Φmm)
20
材質(握り)
ポリアミド
表面処理(ハンドル車)
クロムメッキ
色(ハンドル車)
-
色(握り)
ブラック
ハンドル呼び径(Φmm)
200
押しネジ穴
M6