イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
角鋼スライドロック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
樹脂ノブ、オレンジ
トラスコ品番
828-6185
注文コード
21575977
品番
QCSQ1616-OG
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
28
寸法H(mm)
40
寸法H1(mm)
26
寸法H2(mm)
22.5
寸法H3(mm)
16(+0.2)
寸法H4(mm)
8
寸法L(mm)
40
寸法P(mm)
32
寸法W(mm)
16(+0.05)
トラスコ品番
828-6185
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
質量(g)
150
タイプ
樹脂ノブ、オレンジ
寸法d(Φmm)
4.5
材質(ノブ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
表面処理(本体)
クロムメッキ
材質(シャフト)
ステンレス鋼
材質(板バネ)
C5191P
材質(クサビ)
ステンレス鋼