角鋼スライドロック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ樹脂ノブ、ブラック トラスコ品番828-6180 注文コード21575986 品番QCSQ2509-BK
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はタイプ・トラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)35 寸法H(mm)37 寸法H1(mm)23 寸法H2(mm)18.5 寸法H3(mm)9(+0.2) 寸法H4(mm)4.5 寸法L(mm)50 寸法P(mm)40 寸法W(mm)25(+0.05) トラスコ品番828-6180 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)220 タイプ樹脂ノブ、ブラック 寸法d(Φmm)5.5 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 表面処理(本体)クロムメッキ 材質(シャフト)ステンレス鋼 材質(板バネ)C5191P 材質(クサビ)ステンレス鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする