イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
角鋼スライドロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
樹脂ノブ、ブラック
トラスコ品番
828-6182
注文コード
21576022
品番
QCSQ3212-BK
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
35
寸法H(mm)
40
寸法H1(mm)
26
寸法H2(mm)
21.5
寸法H3(mm)
12(+0.2)
寸法H4(mm)
6
寸法L(mm)
50
寸法P(mm)
40
寸法W(mm)
32(+0.05)
トラスコ品番
828-6182
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
質量(g)
220
タイプ
樹脂ノブ、ブラック
寸法d(Φmm)
5.5
材質(ノブ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
表面処理(本体)
クロムメッキ
材質(シャフト)
ステンレス鋼
材質(板バネ)
C5191P
材質(クサビ)
ステンレス鋼