NRP100-H14 丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21576108 NRP100-H14 丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21576108 NRP100-H14 丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21576108

丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)14 ハンドル呼び径(Φmm)100 寸法D(Φmm)100 注文コード21576108 品番NRP100-H14
参考基準価格(税別)¥3,160 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は軸穴径・ハンドル呼び径・寸法Dなど842種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)15 寸法H(mm)43 寸法H1(mm)- 寸法L(mm)27 寸法M(mm)M8×1.25 寸法R(mm)35 寸法S(mm)10 種類朝顔 質量(g)170 タイプ握りなし鋳物製 寸法D(Φmm)100 寸法D1(Φmm)27 寸法d1(Φmm)22 スポーク数3 寸法B(Φmm)- 材質(インサート)FC材 材質(ハンドル車)ポリプロピレン 軸穴径(Φmm)14 材質(握り)- 表面処理(インサート)リン酸塩皮膜 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)- ハンドル呼び径(Φmm)100 押しネジ穴M5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55662654
2022-06-23
用途:
工作機械の補修用

中古機械のハンドルが欠損しておりましたので購入しました。
軸穴加工付きですぐに使用できるので有難いです。
エンプラ製は軽くて具合が良いです。
インサートは鉄製なので軸部の強度も問題ないです。
品番の選定がしやすいように、商品ページにカタログを記載いただけると嬉しいです。

対象商品:
21576887
2021-04-14
用途:
機械の寸動に
西出鉄工所 様

プレーナー加工の微細送りに、以前からの物がなくなり、細かい動きが出来ないので付けた。安かつた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする