寸法A(mm)15
寸法H(mm)43
寸法H1(mm)-
寸法L(mm)27
寸法M(mm)M8×1.25
寸法R(mm)35
寸法S(mm)10
種類朝顔
質量(g)170
タイプ握りなしSUS製
寸法D(Φmm)100
寸法D1(Φmm)27
寸法d1(Φmm)22
角穴(mm)□12
スポーク数3
寸法B(Φmm)-
材質(インサート)SUS303
材質(ハンドル車)ポリプロピレン
材質(握り)-
表面処理(インサート)-
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)-
ハンドル呼び径(Φmm)100