寸法A(mm)15
寸法H(mm)47
寸法H1(mm)-
寸法L(mm)29
寸法M(mm)M8×1.25
寸法R(mm)47
寸法S(mm)12
種類朝顔
質量(g)235
タイプ握りなし鋳物製
寸法D(Φmm)125
寸法D1(Φmm)29
寸法d1(Φmm)24
スポーク数3
寸法B(Φmm)-
材質(インサート)FC材
材質(ハンドル車)ポリプロピレン
軸穴径(Φmm)16
材質(握り)-
表面処理(インサート)リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)-
ハンドル呼び径(Φmm)125
押しネジ穴M6