口金(外形クランプ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21580405 品番 CP126-16001
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

ダイヤフラム式クランプ機構により口金が8方向よりワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。
クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。

寸法H1(mm)45 寸法H2(mm)25 寸法M(mm)M12×25L二面幅8 寸法M1(mm)M8×1.25 寸法T(mm)6 付属品Oリング1個、セルフカットワッシャー1個、六角穴付きボタンボルト1個 質量(g)2200 寸法D(Φmm)160 寸法D1(Φmm)28 寸法d(Φmm)29 色(口金)ブルー 材質(口金)A7075 材質(セルフカットワッシャー)S45C 表面処理(セルフカットワッシャー)四三酸化鉄皮膜
注意
※破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。また、許容締付けトルクを超えての締付けは、口金の耐久性を著しく低下させます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする