口金(内形クランプ用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21580423 品番CP127-09001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。
クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。

寸法H(mm)34.5 寸法H1(mm)35 寸法H2(mm)15 付属品Oリング1個 質量(g)400 寸法D(Φmm)90 色(口金)シルバー 材質(口金)A7075
注意
※破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。また、許容締付けトルクを超えての締付けは、口金の耐久性を著しく低下させます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする