イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
小型 アルミニウム ハンドル車(加工付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ハンドル呼び径(Φmm)
50
寸法D(mm)
50
注文コード
21581062
品番
AH50C-T12
参考基準価格(税別)
¥3,370
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径・ハンドル呼び径・寸法D
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ローレット
質量(g)
90
タイプ
握りなし
寸法H(mm)
28
寸法S(mm)
15
寸法D(mm)
50
寸法D1(mm)
22
寸法d(Φmm)
(下穴)5/(精度穴)10(H8)
寸法H1(mm)
-
寸法R(mm)
-
寸法Lf(mm)
(下穴)15/(精度穴)18
寸法B(Φmm)
-
タップ長(mm)
12
材質(ハンドル車)
アルミ合金(A5056)
材質(握り)
-
表面処理(握り)
-
表面処理(ハンドル車)
アルマイト表面処理
色(ハンドル車)
ブラック
色(握り)
-
ハンドル呼び径(Φmm)
50