種類ローレット
質量(g)150
タイプ握りなし
寸法H(mm)32
寸法S(mm)18
寸法D(mm)63
寸法D1(mm)27
寸法d(Φmm)(下穴)5/(精度穴)12(H8)
寸法H1(mm)-
寸法R(mm)-
寸法Lf(mm)(下穴)15/(精度穴)22
寸法B(Φmm)-
タップ長(mm)16
材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)
材質(握り)-
表面処理(握り)-
表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)-
ハンドル呼び径(Φmm)63