曜日別特売
AH80C-T20 小型 アルミニウム ハンドル車(加工付) イマオコーポレーション 21581132

 

AH80C-T20 小型 アルミニウム ハンドル車(加工付) イマオコーポレーション 21581132
AH80C-T20 小型 アルミニウム ハンドル車(加工付) イマオコーポレーション 21581132

小型 アルミニウム ハンドル車(加工付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個ハンドル呼び径(Φmm)80寸法D(mm)80注文コード21581132品番AH80C-T20
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
種類ローレット質量(g)270タイプ握りなし寸法H(mm)40寸法S(mm)25寸法D(mm)80寸法D1(mm)35寸法d(Φmm)(下穴)5/(精度穴)16(H8)寸法H1(mm)-寸法R(mm)-寸法Lf(mm)(下穴)15/(精度穴)28寸法B(Φmm)-タップ長(mm)20材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)材質(握り)-表面処理(握り)-表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック色(握り)-ハンドル呼び径(Φmm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする