種類ローレット質量(g)100タイプSA型固定握り付き寸法H(mm)28寸法S(mm)15寸法D(mm)50寸法D1(mm)22寸法d(Φmm)(下穴)5/(精度穴)10(H8)寸法H1(mm)32寸法R(mm)17寸法Lf(mm)(下穴)15/(精度穴)18寸法B(Φmm)10タップ長(mm)12材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)材質(握り)SUM22表面処理(握り)硬質クロムメッキ表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック色(握り)-ハンドル呼び径(Φmm)50