曜日別特売
AHG50R-M 小型 アルミニウム ハンドル車(加工付) イマオコーポレーション 21581184

AHG50R-M 小型 アルミニウム ハンドル車(加工付) イマオコーポレーション 21581184
AHG50R-M 小型 アルミニウム ハンドル車(加工付) イマオコーポレーション 21581184
AHG50R-M 小型 アルミニウム ハンドル車(加工付) イマオコーポレーション 21581184

小型 アルミニウム ハンドル車(加工付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個軸穴径(Φmm)10ハンドル呼び径(Φmm)50寸法D(Φmm)50注文コード21581184品番AHG50R-M
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098
種類ローレット質量(g)100タイプSA型固定握り付き寸法H(mm)28寸法d(mm)(下穴)5/(精度穴)10寸法S(mm)15寸法D(Φmm)50寸法B(mm)10寸法D1(mm)22寸法H1(mm)32寸法R(mm)17寸法Lf(mm)(下穴)15/(精度穴)18材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)軸穴径(Φmm)10材質(握り)SUM22表面処理(握り)硬質クロムメッキ表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック色(握り)-ハンドル呼び径(Φmm)50押しネジ穴M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする