種類ローレット質量(g)160タイプSA型固定握り付き寸法H(mm)32寸法d(mm)(下穴)5/(精度穴)12寸法S(mm)18寸法D(Φmm)63寸法B(mm)10寸法D1(mm)27寸法H1(mm)32寸法R(mm)23寸法Lf(mm)(下穴)15/(精度穴)22材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)軸穴径(Φmm)12材質(握り)SUM22表面処理(握り)硬質クロムメッキ表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック色(握り)-ハンドル呼び径(Φmm)63押しネジ穴M5