種類ローレット質量(g)290タイプSA型固定握り付き寸法H(mm)40寸法S(mm)25寸法D(mm)80寸法D1(mm)35寸法d(Φmm)(下穴)5/(精度穴)16(H8)寸法H1(mm)40寸法R(mm)30寸法Lf(mm)(下穴)15/(精度穴)28寸法B(Φmm)13タップ長(mm)20材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)材質(握り)SUM22表面処理(握り)硬質クロムメッキ表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック色(握り)-ハンドル呼び径(Φmm)80