種類ローレット
質量(g)290
タイプSA型固定握り付き
寸法H(mm)40
寸法d(mm)(下穴)5/(精度穴)16
寸法S(mm)25
寸法D(Φmm)80
寸法B(mm)13
寸法D1(mm)35
寸法H1(mm)40
寸法R(mm)30
寸法Lf(mm)(下穴)15/(精度穴)28
材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)
軸穴径(Φmm)16
材質(握り)SUM22
表面処理(握り)硬質クロムメッキ
表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)-
ハンドル呼び径(Φmm)80
押しネジ穴M6