曜日別特売
AHR63C-T12 小型 アルミニウム ハンドル車(加工付) イマオコーポレーション 21581315

AHR63C-T12 小型 アルミニウム ハンドル車(加工付) イマオコーポレーション 21581315
AHR63C-T12 小型 アルミニウム ハンドル車(加工付) イマオコーポレーション 21581315

小型 アルミニウム ハンドル車(加工付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個ハンドル呼び径(Φmm)63寸法D(mm)63注文コード21581315品番AHR63C-T12
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
種類ローレット質量(g)160タイプRG型回転握り付き寸法H(mm)32寸法S(mm)18寸法D(mm)63寸法D1(mm)27寸法d(Φmm)(下穴)5/(精度穴)12(H8)寸法H1(mm)28寸法R(mm)23寸法Lf(mm)(下穴)15/(精度穴)22寸法B(Φmm)14タップ長(mm)12材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)-表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラックハンドル呼び径(Φmm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする