小型 アルミニウム ハンドル車(加工付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ハンドル呼び径(Φmm)80 寸法D(mm)80 注文コード21581342 品番AHR80C-T16
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は軸穴径・ハンドル呼び径・寸法Dなど49種類から選べます 他の種類を見る
種類ローレット 質量(g)290 タイプRG型回転握り付き 寸法H(mm)40 寸法S(mm)25 寸法D(mm)80 寸法D1(mm)35 寸法d(Φmm)(下穴)5/(精度穴)16(H8) 寸法H1(mm)40 寸法R(mm)30 寸法Lf(mm)(下穴)15/(精度穴)28 寸法B(Φmm)18 タップ長(mm)16 材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056) 材質(握り)フェノール樹脂 表面処理(握り)- 表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック ハンドル呼び径(Φmm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする