イマオコーポレーション
小型 アルミニウム ハンドル車(加工付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
ハンドル呼び径(Φmm)
80
寸法D(mm)
80
注文コード
21581358
品番
AHR80C-T20
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径・ハンドル呼び径・寸法D
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ローレット
質量(g)
290
タイプ
RG型回転握り付き
寸法H(mm)
40
寸法S(mm)
25
寸法D(mm)
80
寸法D1(mm)
35
寸法d(Φmm)
(下穴)5/(精度穴)16(H8)
寸法H1(mm)
40
寸法R(mm)
30
寸法Lf(mm)
(下穴)15/(精度穴)28
寸法B(Φmm)
18
タップ長(mm)
20
材質(ハンドル車)
アルミ合金(A5056)
材質(握り)
フェノール樹脂
表面処理(握り)
-
表面処理(ハンドル車)
アルマイト表面処理
色(ハンドル車)
ブラック
色(握り)
ブラック
ハンドル呼び径(Φmm)
80