種類ローレット
質量(g)60
タイプRG-S型回転握り付き
寸法H(mm)25
寸法S(mm)13
寸法D(mm)40
寸法D1(mm)18
寸法d(Φmm)(下穴)5/(精度穴)8(H8)
寸法H1(mm)20
寸法R(mm)14
寸法Lf(mm)(下穴)10/(精度穴)15
寸法B(Φmm)13.5
タップ長(mm)8
材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)
材質(握り)ポリアミド
表面処理(握り)-
表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)つや消しブラック
ハンドル呼び径(Φmm)40