曜日別特売
AHRS50C-T10 小型 アルミニウム ハンドル車(加工付) イマオコーポレーション 21581412

AHRS50C-T10 小型 アルミニウム ハンドル車(加工付) イマオコーポレーション 21581412
AHRS50C-T10 小型 アルミニウム ハンドル車(加工付) イマオコーポレーション 21581412

小型 アルミニウム ハンドル車(加工付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個ハンドル呼び径(Φmm)50寸法D(mm)50注文コード21581412品番AHRS50C-T10
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
種類ローレット質量(g)100タイプRG-S型回転握り付き寸法H(mm)28寸法S(mm)15寸法D(mm)50寸法D1(mm)22寸法d(Φmm)(下穴)5/(精度穴)10(H8)寸法H1(mm)20寸法R(mm)17寸法Lf(mm)(下穴)15/(精度穴)18寸法B(Φmm)13.5タップ長(mm)10材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)材質(握り)ポリアミド表面処理(握り)-表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック色(握り)つや消しブラックハンドル呼び径(Φmm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする