種類ローレット質量(g)100タイプRG-S型回転握り付き寸法H(mm)28寸法S(mm)15寸法D(mm)50寸法D1(mm)22寸法d(Φmm)(下穴)5/(精度穴)10(H8)寸法H1(mm)20寸法R(mm)17寸法Lf(mm)(下穴)15/(精度穴)18寸法B(Φmm)13.5タップ長(mm)12材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)材質(握り)ポリアミド表面処理(握り)-表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック色(握り)つや消しブラックハンドル呼び径(Φmm)50