小型 アルミニウム ハンドル車(加工付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ハンドル呼び径(Φmm)63 寸法D(mm)63 注文コード21581446 品番AHRS63C-T10
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は軸穴径・ハンドル呼び径・寸法Dなど49種類から選べます 他の種類を見る
種類ローレット 質量(g)160 タイプRG-S型回転握り付き 寸法H(mm)32 寸法S(mm)18 寸法D(mm)63 寸法D1(mm)27 寸法d(Φmm)(下穴)5/(精度穴)12(H8) 寸法H1(mm)20 寸法R(mm)23 寸法Lf(mm)(下穴)15/(精度穴)22 寸法B(Φmm)13.5 タップ長(mm)10 材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056) 材質(握り)ポリアミド 表面処理(握り)- 表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)つや消しブラック ハンドル呼び径(Φmm)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする