イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
小型 ステンレス ハンドル車(軸穴加工付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ハンドル呼び径(Φmm)
50
注文コード
21581498
品番
SSH50C-T8
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径・ハンドル呼び径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
-
寸法H(mm)
28
寸法H1(mm)
-
寸法Lf(mm)
(下穴)15/(精度穴)18
寸法R(mm)
-
寸法S(mm)
15
種類
ローレット
質量(g)
240
タイプ
握りなし
寸法D(Φmm)
50
寸法D1(Φmm)
22
寸法d(Φmm)
(下穴)5/(精度穴)10(H8)
タップ長(mm)
8
材質(ハンドル車)
SUS303
材質(握り)
-
ハンドル呼び径(Φmm)
50