SSH63C-T10 小型 ステンレス ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21581516 SSH63C-T10 小型 ステンレス ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21581516

小型 ステンレス ハンドル車(軸穴加工付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ハンドル呼び径(Φmm)63 注文コード21581516 品番SSH63C-T10
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は軸穴径・ハンドル呼び径など12種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)- 寸法H(mm)32 寸法H1(mm)- 寸法Lf(mm)(下穴)15/(精度穴)22 寸法R(mm)- 寸法S(mm)18 種類ローレット 質量(g)420 タイプ握りなし 寸法D(Φmm)63 寸法D1(Φmm)27 寸法d(Φmm)(下穴)5/(精度穴)12(H8) タップ長(mm)10 材質(ハンドル車)SUS303 材質(握り)- ハンドル呼び径(Φmm)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする