イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
小型 ステンレス ハンドル車(軸穴加工付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
12
ハンドル呼び径(Φmm)
63
注文コード
21581595
品番
SSHR63R-M
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径・ハンドル呼び径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
13
寸法H(mm)
32
寸法H1(mm)
30
寸法Lf(mm)
(下穴)15/(精度穴)22
寸法R(mm)
23
寸法S(mm)
18
種類
ローレット
質量(g)
420
タイプ
SRG-S型回転握り付き
寸法D(Φmm)
63
寸法D1(Φmm)
27
寸法d(Φmm)
(下穴)5/(精度穴)12(H8)
材質(ハンドル車)
SUS303
軸穴径(Φmm)
12
材質(握り)
SUS303
ハンドル呼び径(Φmm)
63
押しネジ穴
M5