中間プレート・前面シール・ハウジングシール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21581647 品番 SDP-09-HS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

拡大鏡によるカウンターウィンドーです。
シャフトスリーブ使用でΦ12,14,15,16の穴径に対応可能です。
ポリアミド製で軽量です。
文字高さ7mm

質量(g)0.4 シャフト径(Φmm)20 材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン) 色(ハウジング)オレンジ
注意
※起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
※急加速及び急停止のご使用は避けてください。
※シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする