イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
16
ハンドル呼び径(Φmm)
140
寸法D(Φmm)
140
注文コード
21582137
品番
NV140-K16
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径・ハンドル呼び径・寸法D
など
549
種類から選べます
他の種類を見る
指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
種類
朝顔
仕様
握り取付け用メネジがありません。
質量(g)
1050
タイプ
朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
47
寸法A(mm)
17
寸法S(mm)
12
寸法D(Φmm)
140
寸法D1(Φmm)
35
スポーク数
3
材質(ハンドル車)
FC材
軸穴径(Φmm)
16
表面処理(ハンドル車)
クロムメッキ
ハンドル呼び径(Φmm)
140
適合キー溝(mm)
5×5
押しネジ穴
M6