※握りは別売品です

V125-H13 朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション 21585454 V125-H13 朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション 21585454 V125-H13 朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション 21585454

朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)13 ハンドル呼び径(Φmm)125 寸法D(Φmm)125 注文コード21585454 品番V125-H13
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は軸穴径・ハンドル呼び径・寸法Dなど548種類から選べます 他の種類を見る
種類朝顔 質量(g)400 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 寸法L(mm)29 寸法H(mm)45 寸法A(mm)16 寸法S(mm)12 寸法D(Φmm)125 寸法D1(Φmm)35 寸法M(mm)M6×1 寸法R(mm)51 スポーク数3 材質(ハンドル車)FC材 軸穴径(Φmm)13 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ ハンドル呼び径(Φmm)125 押しネジ穴M5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21587186
2018-06-05
用途:
設備の扉の開閉に使用
建設業・工事業

本体のセンター穴に直接台形ねじ加工がされた物があれば更に良かった。
今回は、台形ねじ+台形ナットを加工し使用した。

対象商品:
21585472
2018-01-23
用途:
装置のハンドルの交換

今付いているのが破損して交換です。
軸穴加工もしてこの金額なら安いと思いました。
ただ、鋳鉄製なので重いです。

対象商品:
21585314
2017-08-08
用途:
古い工作機械の調整ハンドル
その他業種

製品の作りは良いと思います、バリもほとんどありません。
取付用の径5mmイモネジ2箇所が開けられているので便利です。
すぐに取付け使用できました。

握りは、鍋屋バイテック(NBK) 固定グリップGSS-5 にしました。

説明にもありますが15日に注文して到着が31日でした、
余裕を持って注文されることをお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする