※着用例。スカーフ部の色はアソートになります。
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の バッグ・キャップ
グローブマニア(川西工業)の キャップ
グローブマニア(川西工業)の 日除け帽子・フード/サンバイザー
農園フード花柄
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21585795
品番
#481
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
女性用の日除けフードです。
色
柄込
サイズ
フリー
用途
農作業・野外作業。
材質
ポリエステル・綿
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合頭囲(cm)
約58〜60