V140-K18 朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション 21585935

※握りは別売品です

V140-K18 朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション 21585935
V140-K18 朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション 21585935
V140-K18 朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション 21585935

朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個軸穴径(Φmm)18ハンドル呼び径(Φmm)140寸法D(Φmm)140注文コード21585935品番V140-K18
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
種類朝顔質量(g)1050タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり寸法L(mm)30寸法H(mm)47寸法A(mm)17寸法S(mm)12寸法D(Φmm)140寸法D1(Φmm)35寸法M(mm)M6×1寸法R(mm)58スポーク数3材質(ハンドル車)FC材軸穴径(Φmm)18表面処理(ハンドル車)クロムメッキハンドル呼び径(Φmm)140適合キー溝(mm)6×6押しネジ穴M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21587186
2018-06-05
用途: 設備の扉の開閉に使用
建設業・工事業

本体のセンター穴に直接台形ねじ加工がされた物があれば更に良かった。
今回は、台形ねじ+台形ナットを加工し使用した。

対象商品 : 21585472
2018-01-23
用途: 装置のハンドルの交換

今付いているのが破損して交換です。
軸穴加工もしてこの金額なら安いと思いました。
ただ、鋳鉄製なので重いです。

対象商品 : 21585314
2017-08-08
用途: 古い工作機械の調整ハンドル
その他業種

製品の作りは良いと思います、バリもほとんどありません。
取付用の径5mmイモネジ2箇所が開けられているので便利です。
すぐに取付け使用できました。
握りは、鍋屋バイテック(NBK) 固定グリップGSS-5 にしました。
説明にもありますが15日に注文して到着が31日でした、
余裕を持って注文されることをお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする