長穴スライドロック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ樹脂ノブ、ブラック 注文コード21589216 品番QCSL1003-BK
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別) アウトレット
¥5,5984,498
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る
寸法T(mm)3 タイプ樹脂ノブ、ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)80 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 表面処理(本体)クロムメッキ 材質(シャフト)ステンレス鋼 材質(クサビ)ステンレス鋼 材質(プランジャー)ポリアセタール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする