イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
長穴スライドロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
樹脂ノブ、オレンジ
注文コード
21589225
品番
QCSL1003-OG
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法T(mm)
3
タイプ
樹脂ノブ、オレンジ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
質量(g)
80
材質(ノブ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
表面処理(本体)
クロムメッキ
材質(シャフト)
ステンレス鋼
材質(クサビ)
ステンレス鋼
材質(プランジャー)
ポリアセタール