※握りは別売品です

F125-H19 平型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21589593 F125-H19 平型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21589593 F125-H19 平型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21589593

平型 ハンドル車(軸穴加工付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21589593 品番F125-H19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,860
この商品は724種類から選べます 他の種類を見る

指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)

種類平型 材質ハンドル車/FC材・クロムメッキ 軸穴径(mm)19 質量(g)850 タイプ平型ハンドル車握り用メネジあり 寸法L(mm)29 寸法H(mm)29 寸法A(mm)16 寸法S(mm)12 寸法D(mm)125 寸法D1(mm)35 寸法M(mm)M6×1 寸法R(mm)51 スポーク数3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21589374
2018-08-30
用途:
手機械のハンドル
教育・研究機関

写真のイメージどおりの商品が届きました。梱包等も丁寧でした!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする