※握りは別売品です
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
平型 ハンドル車(軸穴加工付)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21589602
品番
F125-H20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,860
この商品は
724
種類から選べます
他の種類を見る
指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
種類
平型
材質
ハンドル車/FC材・クロムメッキ
軸穴径(mm)
20
質量(g)
850
タイプ
平型ハンドル車握り用メネジあり
寸法L(mm)
29
寸法H(mm)
29
寸法A(mm)
16
寸法S(mm)
12
寸法D(mm)
125
寸法D1(mm)
35
寸法M(mm)
M6×1
寸法R(mm)
51
スポーク数
3