曜日別特売
AF40-F04BD-7R-40-A エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-F04BD SMC 21592927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-F04BD

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個注文コード21592927品番AF40-F04BD-7R-40-A
参考基準価格(税別)¥8,760販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
ろ過度(μm)5管接続口径G1/2流れ方向右→左ボディサイズ40ねじの種類Gドレン貯留量(cm3)45使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする