※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF60
商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径
Rc1
NPT1
Rc1
流れ方向
右→左
左→右
右→左
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
(-) オートドレンなし
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
ねじの種類
(-) Rc
NPT
Rc
全62種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21595413
品番
AF60-10-2R-A-X425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,720
管接続口径
Rc1
ねじの種類
(-) Rc
流れ方向
右→左
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ろ過度(μm)
5
仕様
(-X425) 高圧
ボディサイズ
60
取付け方法
(-) 取付オプションなし
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
ケース
(2) 金属ケース
CADデータダウンロード