曜日別特売
AF60-10-27R-100-A エアフィルタ AF-Aシリーズ AF60 SMC 21595438

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF60

商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径Rc1
流れ方向右→左
オートドレン仕様
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
ねじの種類
内容量1個注文コード21595438品番AF60-10-27R-100-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,200
管接続口径Rc1流れ方向右→左ろ過度(μm)5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21595438AF60-10-27R-100-A73819664AF60-10-27R-100-AAF60-10-27R-100-A エアフィルタ AF-A (AF60-) SMC 73819664エアフィルタ AF-A (AF60-)SMC1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする