25A-AF40-03-R-A エアフィルタ/二次電池対応シリーズ 25A-AF-Aシリーズ SMC 21596375

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアフィルタ/二次電池対応シリーズ 25A-AF-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径Rc3/8ボディサイズ40流れ方向右→左注文コード21596375品番25A-AF40-03-R-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,340
管接続口径Rc3/8ねじの種類Rc流れ方向右→左ろ過度(μm)5ボディサイズ40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2159637525A-AF40-03-R-A6281561525A-AF40-03-R-D25A-AF40-03-R-A 25A-AF40-D Series 二次電池対応 エアフィルタ SMC 6281561525A-AF40-D Series 二次電池対応 エアフィルタSMC1個
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする