25A-AF50-10-A エアフィルタ/二次電池対応シリーズ 25A-AF-Aシリーズ SMC 21596445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアフィルタ/二次電池対応シリーズ 25A-AF-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径Rc1ボディサイズ50流れ方向左→右注文コード21596445品番25A-AF50-10-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200
管接続口径Rc1ねじの種類Rc流れ方向左→右ろ過度(μm)5ボディサイズ50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする