※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアフィルタ用ケースアッセンブリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質ポリカーボネート 材質(ケース)ポリカーボネート 注文コード21596777 品番C4SFF-J-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は材質など42種類から選べます 他の種類を見る
仕様ケースガード付 材質ポリカーボネート 型式AW40-A・AW40-06-A ねじの種類Gねじ 材質(ケース)ポリカーボネート 部品番号AF40-A AF40-06-A AF50-A AF60-A ドレン排出口手動排出

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする