※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 関連機器
エアフィルタ用ケースアッセンブリ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ポリカーボネート
材質(ケース)
ポリカーボネート
注文コード
21596795
品番
C4SFN-J-A
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケースガード付
材質
ポリカーボネート
型式
AW40-A・AW40-06-A
ねじの種類
NPTねじ
材質(ケース)
ポリカーボネート
部品番号
AF40-A AF40-06-A AF50-A AF60-A
ドレン排出口
手動排出