※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空発生器/エジェクタ
エジェクタバルブユニット ZYXシリーズ マニホールド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21597048
品番
ZZYX3-45PGD-08U-C6-J4U
参考基準価格(税別)
¥19,030
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
真空吸着システムに適したエジェクタバルブユニット
シリンダ駆動用バルブと混載可
給排気ブロックアセンブリ
取付位置:U側、標準・内部パイロット仕様
A・Bポート管接続口径
バルブのみ:Φ6ワンタッチ管継手
エジェクタ/バルブ合計連数
8連
エジェクタの取付位置
U側
エジェクタの数
4連
電圧(V)
DC24
コネクタ
極数:20適応連数:2〜15連
コモン仕様
プラスコモン
コネクタ取付位置
D側