※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

エジェクタ付パッド ZHPシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21597319 品番ZHP63BMNB-07C4S
参考基準価格(税別)¥13,590 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は64種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減!
2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減
メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減!
パッド径:Φ63、Φ80

取付(B) 規格:ミリサイズ パッド径(Φmm)(63) o63 材質(パッド)(N) NBR (黒色) パッド形状(BM) ベロウ形溝付 呼び径(07) ノズル:o0.7 おねじサイズM10 排気方式サイレンサ排気 口径o4ワンタッチ管継手 エア供給ポートサイズP(C4) 規格:ミリ エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ0.7 供給(P)ポート規格:ミリ;口径:Φ4ワンタッチ管継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする