アグロマックス水和剤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(300g) 注文コード21598824 品番300g
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

プロピザミドは、土壌処理により雑草の幼芽※幼根の成長点を阻害し、雑草を枯殺します。
雑草発生前に全面土壌処理することにより、イネ科雑草及び広葉雑草までの幅広い雑草に効果を示します。
雑草の発生を比較的長期間抑えることができます。

剤形水和剤 適合場所 成分プロピザミド [PRTR1種]50.0%、鉱物質微粉等/50.0% 性状類白色水和性粉末毒劇法/該当なし 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)19651 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
注意
※使用上の注意
※本剤はキク科、カヤツリグサ科には効果が劣るので、キク科、カヤツリグサ科雑草優占の場合には使用を避けてください。
※本剤は雑草の発生後では効果が劣るので、散布は必ず雑草の発生前土壌全面に均一に行ってください。
※砕土、整地、覆土は丁寧に行なってください。特に水稲後作や水田転換畑では、土壌水分が適湿な時に丁寧に耕起作業を行なってください。
※極端な乾燥土壌または過湿土壌での使用は避けてください。特に水稲後作や水田転換畑では、畦間に水がたまるなど、過剰な土壌水分条件下での使用は避けてください。
※散布後に降雨が予想される時は使用を避けてください。
※散布は噴霧状にならないよう注意してください。特に定植後処理では吐出圧を下げて土壌全面に均一に行い、重複散布を避けてください。
※砂土や礫を含む土壌での使用は避けてください。
※定植後散布の場合、他剤との同時施用や展着剤の使用は避けてください。又他剤との近接散布の場合、少なくとも前後一日の間隔をあけてください。
※ごぼうのべたがけ栽培では薬害が生じやすいので、注意してください。
※移植をする作物では、根が露出するような浅植えを避け、丁寧に移植を行なってください。
※蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
※本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
※使用量に合わせ薬液を調製し、使い切ってください。散布機具の洗浄水等は、河川等に流さないでください。また、空容器などは環境に影響を与えないよう適切に処理してください。
安全使用上の注意
※本剤は眼に対して弱い刺激性があるので、眼に入らないよう注意してください。目に入った場合は直ちに十分に水洗してください。
※本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので、皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合は直ちに石けんでよく洗い落としてください。
※散布の際は、保護眼鏡、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は顔・手足などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする